YK-306AJ4 交流アーク溶接機 パナソニックコネクト 11611678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

交流アーク溶接機

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11611678 品番YK-306AJ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格周波数(Hz)60 使用棒径(mm)2.6〜6.0 仕様【電撃防止装置】始動時間:約0.03秒、接触所要時間:0.013秒以下、遅動時間:約1秒、始動感度:300Ω、型式検定合格番号:第TE100号 質量(kg)52 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×570×420 棒径(Φmm)(使用溶接棒)2.6〜6.0 相数単相 定格使用率(%)40 電流調整範囲(A)60〜300 定格負荷電圧(V)(抵抗)35.0、(リアクタンス)0 最高無負荷電圧(V)24(溶接作業開始時:80) ブレーカー容量(漏電)125A 定格入力15.0kVA(25kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【一次側ケーブル】14(端子穴:M8用)、【二次側ケーブル】38(端子穴:M8用)、【接地ケーブル】14
関連資料:(1.21MB)
注意
※電気接続工事および接地工事は必ず電気工事士有資格者により実施してください。
※本製品一台に対し、1個のヒューズ付漏電しゃ断器またはノーヒューズブレーカー(または
漏電遮断機)を設置してください。
※溶接電源以外の周辺機器はお客様にてご用意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11611635
2018-02-10
用途:
鋼管の溶接等
有限会社火の山開発 様 (建設業・工事業)

コードの端子は、もっと離れていたがよいと思う。機械的には軽量使いやすい。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする