ポイントフラッシュ

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11611915 品番 PF-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。

用途
穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)4〜2.3 全長(mm)287 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
奥の方の検査
株式会社遠藤製作所 様

穴の奥の方の検査で使用しています。奥の方も明るくなり、よく見えます。

対象商品:
00016984
2021-10-12
用途:
既設橋梁の箱桁内の調査時の照明
その他業種

価格の割には、明るくて比較的良い商品だと思った。
ただ白色は汚れは目立つので、ブラックの色展開を期待したい

対象商品:
00016984
2020-10-30
用途:
検査作業時
株式会社岡田製作所 様

狭い奥まで光を通せるので、検査時に凄く活用させて頂いております。光の照射範囲も申し分無しです。

対象商品:
00016984
2020-05-13
用途:
医療用として
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

医療用に風の方の喉や耳を見るときと気にも使用出来そうなので購入しましたが満足いくものでした。

対象商品:
00016984
2019-02-28
用途:
車の下廻りなど見る時使用してます。

買ってよかったと思います。軽くて明るい今度はもう少し長いのが欲しいと思います。

対象商品:
00016984
2016-12-26
用途:
製品切削加工時の検査

小さい製品の内部確認がとても見易く、切粉残りやバリがよく見えます。

対象商品:
00016984
2020-07-23
用途:
ミシンの細部を照らして、修理するときに

以前はモノタロウのLEDライトを「使用していましたが、無くなるので
代替として試験購入しました。アームの長さが、後5cmほど欲しい
マグネットが弱すぎる

対象商品:
11611915
2022-07-11
用途:
タンク内の状態確認と撮影
卸売・小売業

安価で買いやすいのですが、2、3ヶ月使用するも壊れてしまう。断線部分を自分で修理して使いますが寿命は短め。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする