ビニールスリッパ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11612143 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

来客や工場見学者等に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)約27 材質PVC 質量(g)180(1足) タイプ前閉じタイプ 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
男性は細くて使えません。
福岡進学スクール 様

「来客や工場見学者等に最適です。」とありますが、小柄な女性が使って、ぴったり。中学生以上の男性にはとても無理。ちゃんと書いていて欲しいです。とにかく細い。つかいどころが難しい商品です。騙されないようにしましょう。

2024-08-29
用途:
来客用
その他業種

来客用に使うため見栄えと、丈夫さを兼ね備えたものが欲しかったところ、見つけました。本品は汚れは拭けば取れそうで衛生面も大丈夫そうで使わせていただきます。

対象商品:
11612152
2023-07-14
用途:
事務所内の会議の時に使用します。
株式会社嶋田工務店 様

経済的で、使用後にアルコール消毒がし易く便利です。

対象商品:
11612152
2023-06-18
用途:
集会所
農・林・水産業

履き心地が思っていたより細身に感じた。万人が使うのでゆったり希望。

対象商品:
11612177
2022-09-16
用途:
これからトイレで使用するつもりです。
卸売・小売業

色は気に入りました。使用は11月20日過ぎの予定です。

対象商品:
11612168
2018-11-10
用途:
清掃時
建設業・工事業

水にもそれなりに強く、汚れても拭けば良いので重宝してます。もう少し安ければなお良し。

対象商品:
11612168
2024-05-21
用途:
事務所来客用
建設業・工事業

大人が履けるサイズではありません。
外寸は27cmとなってますが幅が狭く、幼児くらいしかはけません。

1人が参考にしています
対象商品:
11612168
2016-09-29
用途:
講習会に参加していただいたお客様に履いていただきました。
株式会社ベルプラン 様

消毒などがしやすいようにビニール素材の物を探しておりました。
手入れしやすさでは○ですが、製品自身のビニールの化学薬品臭が気になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする