D-HE 450ml カラーチェック/高温用 タセト 11615372

カラーチェック/高温用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別高温型、現像剤 注文コード11615372 品番D-HE 450ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100〜200℃)の場合に使用可能です。

種別高温型、現像剤 用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ高温型 分類一般用 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11615372 D-HE 450ml 88445675 D-HE カラーチェック高温型 現像剤 タセト カラーチェック高温型 現像剤 タセト 1本(210mL) 3,598 税込3,958 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11615354
2020-01-15
用途:
機械のメンテナンス
株式会社日本溶研 様

溶接後のカラーチェック検査で使用しています。
現場作業で直ぐ出来るので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする