画像準備中

TIG溶接棒(硬化肉盛用) ZA-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg) 注文コード11616797 品番ZA-R 2.0Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ZA-RはZAS金型補修用の交流用ティグ溶加棒です。溶融温度が非常に低いためZAS材溶接が可能であり、溶着金属は潤滑性に富み機械加工性にもすぐれております。

棒径(Φmm)2.0 長さ(mm)1000 用途ZAS金型の補修溶接。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする