NX-45M 0.9Φ×10kg ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M ニツコー熔材工業 11617366

ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10kg)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(10kg)注文コード11617366品番NX-45M 0.9Φ×10kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。
通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。

用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3312 YGW16電流範囲(A)50~180RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする