画像準備中

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300ペール巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200kg) 注文コード11617628 品番NXW-300ペール巻 1.2Φ×200kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 該当 電流範囲(A)下向/120〜300、水平すみ肉/120〜300、立向上進・上向/120〜260、上向下進/200〜300 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする