曜日別特売

ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(12.5kg)注文コード11618845品番NS-309LM 1.0Φ×12.5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。ワイヤー径(Φmm)1.0線径(Φmm)1.0JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L該当ワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする