ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー銅用
ミグワイヤ(銅用) NCS-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11619125
品番
NCS-M 1.2Φ×12.5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
銅、黄銅、青銅などの銅合金一般の溶接。異種金属間の接合。
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3341 YCuSiB
AWS規格
A5.7 ERCuSi-A 該当
ワイヤー種類
ソリッド