日亜トービンR

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11619204 品番 日亜トービンR 2.0Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。

棒径(Φmm)2.0 長さ(mm)1000 用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11619195
2017-02-11
用途:
ロウ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

5kg単位の販売はうれししいです。梱包もよく、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする