曜日別特売
BK-800K 5.0Φ×400mm 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業 11620893

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)5.0
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード11620893品番BK-800K 5.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。
1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。

用途
ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。
棒径(Φmm)5.0棒長(mm)400電流範囲(A)170~230棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする