- 塗ってはがせる!ラバースプレー 水性 S DESIGN 11622388

- 塗ってはがせる!ラバースプレー 水性 S DESIGN 11622388 - 塗ってはがせる!ラバースプレー 水性 S DESIGN 11622388

塗ってはがせる!ラバースプレー 水性

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード11622388 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,995
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

日本DIY協会会長賞受賞!塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。
水性なのでにおいも少なく、環境にもやさしい。
カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。
噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。

用途
工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。
様々な場所、材質の製品に使用可能。
塗って剥がせるので塗装の練習にもどうぞ。
成分合成樹脂、顔料、水 グロスパステルバイオレット 耐熱温度(℃)-35〜100(通常の使用環境) 適合材鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等 散布面積(m2)0.8〜1.0(3回塗り) 耐久性(年)1 乾燥時間【夏期】30分〜1時間、【冬期】1時間〜2時間 タイプスプレー 塗布面積(m2)1.0〜1.2(3回塗り) 種別水性 危険物の類別非危険物 特性静電気防止
注意
※布・木などの浸透する素材やゴム類は、剥がすことが困難で現状復帰できなくなります。
※ゴミ・ホコリ等の付かない場所でご使用下さい。
※マスキングする場合は、乾燥する前にマスキングを剥がしてください。乾燥後ですとマスキングと一緒にラバーが剥がれてきます。
※塗り方により散布面積は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11792944
2016-10-04
用途:
バイクの外装塗装

塗装時にダマになり、塗装面の部分部分に凸が出来ました。2本も買ったのにまともに塗装できなくて結局剥がしてしまいました。大量に中に塗料が残っていそうな重さなのにガスが無くなるなど、本当に無駄銭でした。ヤフオクで買った1本1000円以下のラバースプレー方が綺麗に仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11792944
2016-08-16
用途:
車のフロントグリル塗装
農・林・水産業

水性なので、はみ出て塗装された時水で濡らしたウエスで拭くと綺麗にとれて便利

対象商品:
11792944
2016-06-02
用途:
クルマのエンブレムやメッキに塗装

光沢もあって思ったよりいいです。事務所の便器も塗ってみましたが問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
11792944
2015-09-18
用途:
車の塗装
運輸・通信業

厚く塗れば塗るほど、きれいに剥がせる。
この手の商品の中では一番使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする