サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ケミカルアンカー
サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
11622485
品番
EX-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。
幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
適合材
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ
用途
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。
成分
主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂
トラスコ品番
492-2158
セット内容
樹脂カートリッジ(400cm
3
)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
質量(g)
480
注意
※孔内の清掃を必ず行ってください。
※孔内にたまった水は完全に取り除いて下さい(湿孔可)。
※0度以下で施工する場合は、ワイヤブラシを使用して孔内清掃を行ってください。
※樹脂は孔底側より注入し、空気を巻き込まないように注意してください。
※使用始めのトリガー3〜4回分は主剤、硬化剤の混合が不均等で強度を発揮しませんので、必ず捨ててください。
※丸棒など表面が平滑なものでは固着強度を十分に発揮しませんので、使用しないでください。