#20クリア Xコンテナ JEJアステージ 11622808 #20クリア Xコンテナ JEJアステージ 11622808

Xコンテナ

(17件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード11622808 品番#20クリア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

アウトドア用品、カー用品の収納、ホビー・DIYまで幅広く使用できます。
使用しない時はネスティング(入れ子状態)でき、場所をとりません。
バックル、エンブレムはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。(Xコンテナ#10とも可能)

材質
(本体・蓋)ポリプロピレン
(バックル・エンブレム)ABS樹脂
容量(L)21 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×308×264 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×222×231(底部) クリア 仕様ハイパーマット表面仕上加工 トラスコ品番828-6687 質量(kg)1.15 フタあり 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)264 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)308 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)222 有効内寸法・高さ(mm)231(底部) 有効内寸法・幅(mm)345
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34740465
2020-05-06
用途:
備品入れ

備品収納用で購入しました。価格がもう少し安くなるとさらに良いと思います。

対象商品:
34740422
2018-06-23
用途:
工具入れに
サービス業

希望通りのもので大変満足しています。
積み重ねも可能、頑丈そうで長持ちしそうです。

対象商品:
34740395
2016-07-10
用途:
電動工具の収納
丸太工房二級建築士事務所 様

耐久性が良い 同時期に買った他の箱がボロボロになる中 この商品は全く問題なく使えている。 これで購入7つ目くらいだが なかなか壊れないのでしばらくは買わないでしょう。。。

2人が参考にしています
対象商品:
34740413
2016-02-04
用途:
車用

最近買った自家用車の収納が余り無く、
煩雑になってしまうため、後部に収納スペースとして購入。

サイズもバッチリの物があり、満足です。

対象商品:
34740465
2015-10-18
用途:
洋服の保管

強度もあり気に入ってる

1人が参考にしています
対象商品:
34740465
2015-08-17
用途:
棚の整理

強度がある。透明タイプは中身が大体わかり、整理に向いている。

1人が参考にしています
対象商品:
34740422
2014-07-09
用途:
お茶やジュースを冷やす
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 様

軽くて、容量が大きいので助かります。

対象商品:
34740456
2013-01-15
用途:
倉庫の整理に便利
TAKUHIRO MINEGISHI DESIGN OFFICE 様

近所のホームセンターで販売していない商品ですが、信頼出来るアステージの
商品なのでMonotaROにてネット購入させて頂きました。思ったより頑丈に作られていて大変満足しております。
アステージはシリーズによってサイズ規格がそれぞれ異なるので倉庫を整理するのに色んなサイズを選べるので
とても重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする