NWボックス

(59件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 容量(L)5.3 注文コード11623526 品番M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
散らかりやすい小物等を、仕切板でスッキリ収納。

容量(L)5.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×443×84 クリア 付属品仕切板枚数:[小]×3枚、[中]×3枚、[大]×1枚 質量(kg)0.9 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×367×65(底部) フタあり 最大積載段数7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×367×65(底部) フタの種類バックル式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※#13・#25の浅型はM1と同寸法です。
#22・#45の浅型はL1と同寸法です。
#13〜#45の容量は深型の容量です。
仕切り板は取り外し可能です。取り外し後は、支え部分などのでこぼこはなく、滑らかな内面となります。仕切り板の組み合わせによって収納スペースを自由に作る事が可能です。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11623526 M-1 31599217 M-M1-CL NWボックス モノタロウ NWボックス モノタロウ 1個 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38043485
2026-01-10
用途:
DIY全般
卸売・小売業

テープ、部材類は下段に、金物、ネジ、ビスは上段のパーツケースに入れています。車から降ろすときも1箱なので便利

2025-07-17
用途:
工具入れとして
メンテック ジャパン 様

本体は問題なく使えますが・・・バックルが壊れて すぐ重ねて使えなくなりました。二段重ねて使えるようになっているため、上の段の取手をつかんで持ち運ぶ可能性もあるのに こんな弱い作りのバックルはありえない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-10-23
用途:
使用してみないと
サービス業

このボックスは道具の区分けに使用しました、今使用している物は引き出し型で少し小さいので道具がグチャグチャに成りかねないので少し多きめだと区分けがしやすいです、大き目の余り使用しないのは下に良く使用するのは上にして区分けをしたらグチャグチャに成りませんでした、中身も見えるので都合が良いです。

対象商品:
38043476
2023-10-01
用途:
イベント出店時の小物収納。
株式会社クロワッサンパートナーズ 様 (飲食業)

花火大会、地域フェスティバル、等に出店しています。小物整理に便利です。
上下のストッパーになるところが、外れやすいところに工夫あれば・・・

1人が参考にしています
対象商品:
38043537
2021-03-24
用途:
展示会の備品用に

区画で物の指定席を決めていて、減ったものをわかるようにしています。
展示会の備品の忘れ物が減り、誰が見ても物が分かるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38043476
2021-02-22
用途:
物品の整理ボックスとして。
教育・研究機関

上の段は細々とした仕切りのある空間となっていて、下の段は大きめのものを自由に入れられる空間になっています。ものを整理するために購入しましたが、上下段で分かれていて、使い勝手がよいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
38043512
2020-02-26
用途:
電気工事作業
建設業・工事業

以前から使用しています
計測器と付属のリード線が収納できて良いです

対象商品:
38043503
2020-02-05
用途:
部品管理
建設業・工事業

ユニークな形状で、こちらのニーズにはうってつけの製品でした。
取っ手がプラスティック製なのがやや不安です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする