※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の ビニールテープ
古藤工業(Monf)の ビニールテープ防食・配管用途
防食テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
ライトブルー
注文コード
11623727
品番
K-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・厚さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
ブチル系粘着剤
主な用途
配管保護用
用途
水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
伸び(%)
400以上
引張強度(N/25mm)
39以上
粘着力(N/25mm)
34以上(自背面)