古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 布テープ
布梱包用テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
11623894
品番
再生PETNo.850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途
段ボール箱の封緘
トラスコ品番
487-0701
色
黄土
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
天然ゴム系粘着剤
伸び(%)
6
ボールタック
No.34
引張強度(N/25mm)
99
粘着力(N/25mm)
11
展開力(N/25mm)
3