HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 11625522

HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 11625522 HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 11625522 HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 11625522

避難リュックセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11625522 品番HRS-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

移動に便利なリュックタイプの避難リュック16点セットです。
スマートフォン対応手回し充電ラジオライト、防災マニュアル付きです。

トラスコ品番496-5680 セット内容リュックサック、スマートフォン対応手回し充電ラジオライト、毛布、エア枕、防災頭巾、軍手、レインコート(Lサイズ)、携帯トイレセット、アルコールハンドジェル、ポケットティッシュ8枚入り、ひっぱりダストバッグ、マスク7枚入、除菌ウェットティッシュ10枚入、やわらかからだ拭き30枚入、ウォータータンク10L、ブルーシート 寸法(mm)320×190×600 質量(kg)2.84 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11625522
2017-02-20
用途:
非常用

色々な種類が豊富で、目的別に選定できるので大助かりです。

1人が参考にしています
対象商品:
11625522
2016-07-06
用途:
事務所での災害の遭遇の際

リュックは比較的に軽く、追加したい物が入れられる位の余裕があるので、自分オリジナルの避難リュックになりそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする