OCC-35HB 折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル アサヒペン 11626177 OCC-35HB 折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル アサヒペン 11626177

折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11626177 品番 OCC-35HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。

耐荷重(kg)35 質量(kg)約2.4 レッド/ブラック 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×320×350 収納量2Lペットボトル12本可能 用途荷物運搬用 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 奥行(mm)85 材質(キャスター)ゴム 使用時寸法(mm)約W455×D380×H405(ハンドル込/H985) 折りたたみ時高さ(mm)470 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP 折りたたみ時幅(mm)455
注意
※このコンテナキャリーは荷物運搬用ですので、お子様や動物を乗せないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11626168
2015-08-26
用途:
ペットボトルの搬送に

レビューに書いてあるように剛性がなさすぎます。
あと、某○○○マンにモノタロウの半額で売っていました。
がっかりであります。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
これからも更なる仕入力の強化に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする