- 面タッチ結束バンド まつうら工業 11626572 - 面タッチ結束バンド まつうら工業 11626572

面タッチ結束バンド

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11626572 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク

結束径(Φmm)約220〜440(目安) 幅(mm)25 長さ(m)1.5 材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタール 寸法(mm)25×1500 タイプバックル付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11626667
2022-02-14
用途:
車のパーツ固定
サービス業

50oという幅広サイズを扱っているモノタロウさんには感謝しています。強度も抜群で耐久性もありそうで満足しています。

対象商品:
11626642
2016-02-16
用途:
ちょっとした物の結束に
アトリエA7 様

マジック面の結束力が強くで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする