RM-109 ロードマーキング デジタルパーツS 新富士バーナー 11629214 RM-109 ロードマーキング デジタルパーツS 新富士バーナー 11629214 RM-109 ロードマーキング デジタルパーツS 新富士バーナー 11629214

ロードマーキング デジタルパーツS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード11629214 品番RM-109
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!

主な用途マーキング 用途ナンバー標示の施工。 トラスコ品番495-3592 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)15×75 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ロードマーキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする