ロードマーキング ナンバーL

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11629293 品番 RM-117
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

文字内容7 文字寸法(mm)170×300 用途ナンバーの表示の施工。 トラスコ品番495-3673 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※6と9は兼用です。

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11629223
2023-11-10
用途:
駐車場線が消えている時
もりしげ塗料株式会社 様

別途 プライマーがいるので、プライマーなしがあるといいです。

対象商品:
11629232
2023-05-13
用途:
駐車場の番号付けに

駐車場のラインと同時に番号も施工。Lサイズでも大きくは無い。割と簡単に出来ました。良い品です。
数字の交わる部分はバーナーを当てすぎると焦げやすかった。

対象商品:
11629223
2021-10-13
用途:
駐車場の番号の再施工

何度か使っていますが、施工も簡単で、使いやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11629232
2017-06-14
用途:
駐車料のナンバーの刻印
昭和住宅株式会社 様

もうワンサイズ(1.3〜1.5倍)
大きなサイズが欲しい

4人が参考にしています
対象商品:
11629223
2022-11-01
用途:
駐車場のライン引き
自動車・二輪車・自転車関連業

バーナーで熱すれば、簡単にライン引きが可能になります。
もう少し太字が好ましい。

対象商品:
11629248
2022-05-31
用途:
駐車場の番号印字
有限会社山善産業 様 (不動産業)

欠点はバーナーの取り扱いが難しいこと。
慣れれば良いが、冷寒気に着火し難い。また一度着火すれば想像以上の激しい炎が出るので、注意が必要。
良い点は、専門業者よりはるかに安く施工できる。

対象商品:
11629232
2019-05-17
用途:
ガレージNoの表示
大和建設株式会社 様

道路工事の専門業者の仕上がりと比べ 見劣りしませんでした
良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする