ロードマーキング サイン 月極

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11629327 品番RM-200
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

主な用途マーキング トラスコ品番495-3703 文字内容月極 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)170×300(1文字) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11629327
2023-07-03
用途:
駐車場の表示
株式会社ポリマー 様 (建設業・工事業)

始めて使いましたが施工もしやすく、きれいな仕上がりで満足です。

対象商品:
11629327
2022-12-30
用途:
駐車場の番号表示
有限会社山善産業 様 (不動産業)

お手軽できれいにアスファルト上で表示できる。お値打ちでプロのように表示できて、素晴らしい商品と思う。何回か購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする