※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-LK 4P 0.75KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630002 TFO-LK 4P 0.75KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630002 TFO-LK 4P 0.75KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630002

脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11630002 品番 TFO-LK 4P 0.75KW TMR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200(50/60Hz),220/230(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境全閉外扇屋内型 枠番80M 質量(kg)(モータ単体)14 種類汎用モーター 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19j6 寸法E(mm)62.5 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30〜40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11630036
2023-09-13
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

プレス機のモーター交換に購入
起動時のモーター音がやや大きいです

対象商品:
11630045
2019-11-09
用途:
籾摺り機の修理
農・林・水産業

農機具メーカーに確認したところ廃番で困っていたら、こちらで販売してありさっそく購入しました。取付も問題なくできバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする