画像準備中

ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11630587 品番ML1282T4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。

差込口形状接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11630587 ML1282T4W 88393137 ML1282T4W ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白) 明工社 ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白) 明工社 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする