曜日別特売
- カットガーゼ カワモト 11633746

カットガーゼ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(12枚)
寸法(cm)10×20
内容量1個(12枚)注文コード11633746品番-
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

綿100%のソフトなガーゼを使いやすいサイズにカットし折りたたんでいます。

用途
目、口、耳のお手入れに。メイク落としに。赤ちゃんの沐浴に。調理の蒸し布、しぼり布、こし布として。
折数8枚折り寸法(mm)100×200サイズS寸法(cm)10×20折りたたみ寸法(mm)50×50医療・介護用品セレクション8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11633728
2020-12-26
用途: 接客対応に使用する。
その他業種

マスクの内側に以前からドラッグストアーで購入し使用していたが欠品が続き、今回初めて貴社で購入した。今までとは違う匂いがするような気がする。

対象商品 : 11633737
2016-03-06
用途: 病人の舌清掃
山本商店卸売・小売業

使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする