FCガーゼはさみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11633825 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。

幅(mm)60 全長(mm)135 タイプ抗菌 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11633825
2020-05-14
用途:
ガーゼを切る時
不動産業

ガーゼがよれることなく、気持ち良く切れます!
買ってよかったです。

対象商品:
11633825
2020-04-19
用途:
手作り品作成時
その他業種

薄地の生地が切れやすくて、良かったです。
持ちやすくて、手が疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする