らせん式ゴムの耳掻き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11638235 品番G-331
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エラストマーが持つ適度なしなりと螺旋型の先端形状により耳孔内の凹凸にフィット。へばりついた耳垢を確実にキャッチします。
360度全ての面で掃除ができ、効率よく耳垢を掻き出せます。
先端の直径が、3.6mmと4mmの2タイプ。細い太いで使い分けができ、更にゴムの摩擦抵抗で耳垢を確実にキャッチします。

材質(耳かき)抗菌性エラストマー、(ケース)筒/アクリル、キャップ/ナイロン 全長(mm)125 ベリー 質量(g)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする