ニチバン カラーテーピング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11639443 品番 C25FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)12 仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり テープ地色ベージュ テープ種類非伸縮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11639425
2022-03-02
用途:
指関節の固定に使用

白色は病院でも定番品ですが、目立ちにくい肌色はなかなか近くのドラッグストアにも置いていないので重宝しています。
粘着力が強いので、肌に長時間直接貼っていると剥がす時に皮膚がめくれる場合があります。
ガーゼやシップ等の固定に使用しています。

対象商品:
11639452
2018-11-14
用途:
左手親指付け根固定

少しの巻きなおしだと粘着力が持続、耐水性も良い。むしろ、巻いた後水に漬けた方がカッチリ固まる感じ。

対象商品:
11639452
2018-11-04
用途:
手首の保護で巻くとき

他のは粘着力が強くてはがすとき皮膚がヒリヒリしたりするので、
いろいろ試したけどこのテープが自分の肌には合ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする