C38FB ニチバン カラーテーピング ニチバン 11639452

C38FB ニチバン カラーテーピング ニチバン 11639452
C38FB ニチバン カラーテーピング ニチバン 11639452

ニチバン カラーテーピング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード11639452品番C38FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。

テープ幅(mm)
38
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ長さ(m)
12
テープ地色
ベージュ
テープ種類
非伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11639425
2022-03-02
用途: 指関節の固定に使用

白色は病院でも定番品ですが、目立ちにくい肌色はなかなか近くのドラッグストアにも置いていないので重宝しています。
粘着力が強いので、肌に長時間直接貼っていると剥がす時に皮膚がめくれる場合があります。
ガーゼやシップ等の固定に使用しています。

対象商品 : 11639452
2018-11-14
用途: 左手親指付け根固定

少しの巻きなおしだと粘着力が持続、耐水性も良い。むしろ、巻いた後水に漬けた方がカッチリ固まる感じ。

対象商品 : 11639452
2018-11-04
用途: 手首の保護で巻くとき

他のは粘着力が強くてはがすとき皮膚がヒリヒリしたりするので、
いろいろ試したけどこのテープが自分の肌には合ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする