アルゴフィット FT防水タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード11639872 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。
0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。
液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。

機能防水 種別指先・かかと用、靴ずれ対応 テープ幅(mm)18 テープ長さ(mm)62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11639872
2025-11-20
用途:
備品等の洗浄作業
製造業

パッドがないので濡れた後でも絆創膏自体に水分が残らず良いと思います。

対象商品:
11639872
2020-09-29
用途:
湿疹など、かき壊している皮膚に
建設業・工事業

テープが薄いので、貼るのにコツがいりますが使い心地は◎。ポツポツと痒い湿疹を、かき壊して治りにくくなっていたところに貼りました。痒み止めなどの薬をつけるなら、湿疹にピンポイントにつけないと、テープが皮膚に付かなくなるので注意です。ピッタリと貼れれば、お風呂でも剥がれず、ある程度掻いてしまっても剥がれませんでした。かき壊さないので1〜2日で、赤みが消え、テープを取った後も、強いかゆみに襲われないので、結果早く治ってきました。一か月以上悩まされていたので、使って良かったです。

対象商品:
11639872
2020-02-07
用途:
指先のひび割れ部の保護。
ナカノメボデー 様

親指の指先がひび割れします。(特に冬季)出血する時も有ります。
指先の保護に使用。薄いのにもちもいいです。スマホ操作も出来ます。

対象商品:
11639872
2019-02-18
用途:
商品仕分け、水仕事、ピアノ練習時
教育・研究機関

水仕事などすると冬場はどうしても指先が割れてきて血が出る程になってしまいます。商品の仕分け時など何度も指に力を入れると割れてきます。またピアノの練習時など指先が割れてきます。そんな時いつもこのアルゴフィットが役に立ちます。四分の一に切り、割れている場所に貼ると、ぴったりフィットし、しかも目立たなく、硬くないので自由に動かすことができ、とても重宝しています。近所の薬局の他のばんそうこを色々試してみましたが、私はこのアルゴフィット商品が一番気に入りました。粘着部分やテープの柔らかさ抜群で、また粘着部分を剥がす白い紙は四分の一に切ったとき剥がす折り目がそれぞれに残っているので剥がしやすいです。今回で3度目の買い物になりまとめて20個買いました。家族で使っているので無くなったらまた購入したいと思います。

対象商品:
11639872
2019-01-11
用途:
あかぎれができたとき
有限会社有路鉄工 様

以前から使用していました。あかぎれの際に貼ると痛みや水がしみこむことがなく良いです。
こちらで購入する前はドラッグストアで購入していましたが、そちらで購入するよりも安く買えるのでお財布にも優しくリピーターになっています。

対象商品:
11639872
2018-08-05
用途:
カートン開梱作業などで手に切り傷ができた時
卸売・小売業

指先でも普通の傷テープ類に比べて剥がれにくく
とりあえず痛みを軽減するのに役立ちます。

対象商品:
11639872
2017-03-10
用途:
事務作業、現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

紙で手を切った時、普通の絆創膏だとうっかり水に触れた際患部がふやけてしまうので、パッドをはがして使用していました。これはパッドがなく、まさに求めていたものでした。テープが薄いので繊細な作業にも向いています。はじめはテープ同士がくっついて貼るのが難しいです。価格も良心的でリピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする