ニチバン
ニチバンの 絆創膏
ニチバンの 一般用絆創膏
オーキューバンキャラクター ハローキティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
11640168
品番
OQEKT10KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キズぐちにつきにくいやさしいパッド。
肌にやさしいアクリル系粘着剤採用。
環境にやさしい非塩ビ素材使用。
仕様
滅菌済
サイズ
M
テープ幅(mm)
19
パッド寸法(mm)
12.5×22
テープ長さ(mm)
72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B2X00015131160
医薬品医療機器等法
一般医療機器