ニチバン
ニチバンの 絆創膏
ニチバンの 一般用絆創膏
オーキューバン エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(26枚)
注文コード
11640204
品番
OQE26M
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。
低温時でもゴワゴワ感が少ない。
肌にやさしいアクリル系粘着剤。
サイズ
M
テープ幅(mm)
21
パッド寸法(mm)
13×22
テープ長さ(mm)
70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131160
医薬品医療機器等法
一般医療機器