ニチバン
ニチバンの 絆創膏
ニチバンの 一般用絆創膏
オーキューバン エコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
サイズ
フリー
注文コード
11640247
品番
OQE3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。
低温時でもゴワゴワ感が少ない。
肌にやさしいアクリル系粘着剤。
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
76
パッド寸法(mm)
30×250
テープ長さ(mm)
250
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131160
医薬品医療機器等法
一般医療機器