画像準備中

ケアリーヴ キャラクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(16枚) テープ地色ガチャピン&ムック 注文コード11640457 品番CLB16GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ地色5種類から選べます 他の種類を見る

お子様のかわいい指にフィットするジュニアサイズ。
絵柄はそれぞれ6種類。
防水・透湿フィルム採用で水の侵入をシャットアウト。
水に強い粘着剤採用。
ケアリーヴだけの高密度ウレタン不織布がしっかりフィットしてやさしい貼り心地。
通気性の良いテープで白くふやけにくく、いつでも快適。
キズぐちにつきにくいやさしいパッドで小さなお子さまにも安心。

機能防水 テープ地色ガチャピン&ムック 種別指用 サイズジュニア テープ幅(mm)21 パッド寸法(mm)12×22 テープ長さ(mm)58 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする