画像準備中

ケアリーヴ キャラクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(16枚) テープ地色プラレール 注文コード11640475 品番CLB16PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ地色5種類から選べます 他の種類を見る

お子様のかわいい指にフィットするジュニアサイズ。
絵柄はそれぞれ6種類。
防水・透湿フィルム採用で水の侵入をシャットアウト。
水に強い粘着剤採用。
ケアリーヴだけの高密度ウレタン不織布がしっかりフィットしてやさしい貼り心地。
通気性の良いテープで白くふやけにくく、いつでも快適。
キズぐちにつきにくいやさしいパッドで小さなお子さまにも安心。

テープ地色プラレール サイズジュニア テープ幅(mm)21 パッド寸法(mm)12×22 テープ長さ(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする