ケアリーヴ 円型サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16枚) 注文コード11640502 品番CL16C
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。

サイズ円型 テープ幅(mm)22 テープ地色ベージュ パッド寸法(mm)10×10 テープ長さ(mm)22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11640502
2018-07-06
用途:
衛生保持のため
製造業

なかなか丸サイズのキズテープはないので、重宝しています。しかし、値段的に高いので、少々出費的には痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする