ケアリーヴ 関節部位用

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(9枚) 注文コード 11640536 品番 CL9LL
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。

種別関節用 サイズLL テープ幅(mm)50 テープ地色ベージュ パッド寸法(mm)25×35 テープ長さ(mm)70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
擦り傷
農・林・水産業

擦り傷用で使っています。大きいのでほとんどの擦り傷に対応できています

2025-06-10
用途:
怪我の時
有限会社北研 様

薬局よりも安くて驚いた
すぐに発送してもらえて助かった

2025-02-20
用途:
ダンボール組立作業で、傷ついた時

水濡れが無いので、傷患部が濡れてもヒリヒリしません。肌にフィットするので、「貼っている」感覚が無く最高です。

対象商品:
11640518
2023-06-29
用途:
肌に貼る
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

大きくて、しっかり貼れるのでとても良いと思います。

対象商品:
11640518
2022-07-19
用途:
ひざのすりむき傷に使用
ADACHI・EDS 様

大きく粘着力も強く膝の動きにも外れることなく良い物です。とにかく大きいのが便利です。

対象商品:
11640518
2021-12-25
用途:
通勤、仕事中の革靴を履いている時

私は、裸足に革靴(女性が履く浅履きソックス着用)主義なので、どうしても、足の甲の外側にマメができます。そのため、ニチバンさんのケアリーヴ関節部位用を必ず貼って、痛みを和らげております。ただ、低収入の私にとっては少々高額のため、ビッグ(7枚入り)から、LL(9枚入り)に変更しようと思っています。私的には、ニチバンさんのケアリーヴがベストです。

対象商品:
11640518
2021-09-15
用途:
通常
農・林・水産業

現場作業員の薬箱常備用に購入しました、まだ使っていませんが、大きくて良いと思います

対象商品:
11640518
2021-01-01
用途:
自宅用
サービス業

生傷が絶えない我が家としては、近所の薬局よりも安価で助かっております♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする