メディケア 防水救急バン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード11640956 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お風呂や水でしみない、大きめ防水救急バン。
大きめパットを極薄の防水フィルムで肌に密着させるタイプ。
0.025mm極薄シートが肌にピッタリ貼りついて、傷口を水やばい菌から守ります。
伸縮性に優れているため、ぴったりフィットします。

機能防水 寸法(mm)50×80 サイズS パッド寸法(mm)25×40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00018000022 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする