アイパッチ A1 乳児用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(12枚) 注文コード11641473 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

斜視・弱視訓練用の遮へい眼帯です。
小児の斜視・弱視の訓練法のひとつとして健康な目を遮へいし、弱視眼を強制的に使用させ、視力の発達を促す眼帯です。
粘着テープを遮光シートで完全に遮へいできます。
左右どちらの眼にも使用できます。
通気性に優れており、皮膚刺激性の低いアルカリ系粘着剤を使用しています。
検査にも使用できる遮光タイプです。

粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリオレフィン系穴開きフィルム 材質(パッド)天然パルプ繊維アルミ蒸着フィルム 適合年齢(歳)1・2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする