カワモト
カワモトの 包帯
カワモトの 弾性包帯
抗菌エスパタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11641902
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
キトサン使用(抗菌防臭加工)。キトサンとはエビやカニの甲殻から精製された天然物質で細菌類の増殖を抑制する働きがあり、防臭効果を発揮します。
同じ幅で伸び縮みしますので、巻きやすくズレません。
長さ(m)
3.5
サイズ
LL
幅(cm)
9
混率(%)
レーヨン86、ポリエステル7、綿4、ポリウレタン3
包帯種類
伸縮包帯