エルモア いちばん パンツ うす型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(14枚) 注文コード 11643424 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

はきおろしができるパンツタイプです。
ふわっとぴったり素材採用で下着のようなはき心地。体のラインに沿ってパンツがぴったりフィットするから、紙おむつ特有のもこもこ感を軽減します。紙おむつと体のスキ間をなくして、尿漏れを防止します。
従来品より、立体ギャザーを20mmアップし、横モレ防止機能がアップしています。足回りからの尿漏れが気になる方に、おすすめの商品です。
パンツのサイズ表記に、線が太くハッキリした文字を採用。高齢者も一目で「うしろ」「サイズ」が分かります。
クロスライク全面通気性シートを使用し、ムレやカブレを防止します。
消臭ポリマーのはたらきで、しっかり尿のニオイを抑えます。

種別パンツ 吸収量(mL)340 吸収量おしっこ約2回分 サイズL〜LL ウエスト(cm)85〜125 アズワン品番7-2595-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする