ライフリー 横モレあんしんテープ止め

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(17枚) 注文コード 11644605 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56〜90cm)Mサイズ(67〜106cm)Lサイズ(81〜128cm)LLサイズ(81〜141cm)医療費控除対象品

種別テープ止め 吸収量(mL)600 吸収量おしっこ約4回分 用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象 適合寝て過ごすことが多い方 サイズL ヒップ(cm)81〜128 アズワン品番65-0360-12
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861387
2021-07-07
用途:
家族の入院先に送付
その他業種

必要な物を早く届けて頂ける事に主にしてmonotaroをえらびました。

対象商品:
89861387
2021-03-16
用途:
家族の介護用
教育・研究機関

たくさん入っています。大きい包装です。ですから宅配してもらえると本当に助かります。

対象商品:
11644623
2021-02-01
用途:
親のパンツ
建設業・工事業

もう80過ぎているので必需品です。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
89861387
2021-03-30
用途:
日常生活
医療・福祉・介護関連業

テープ固定の部分が 伸びず 素材も固いので いまいちです
ライフリー のびーるフィットをおすすめします

対象商品:
11644605
2018-08-07
用途:
病院にて
医療・福祉・介護関連業

使用している本人は少し大きいのが気になるとの感想でした。
見た目の感じも大きいかな・・と。
思ったより薄手でしたが、
大手のメーカーさんのものなので安心して使用できてるとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする