- ライフリー 横モレあんしんテープ止め ユニ・チャーム 11644632

- ライフリー 横モレあんしんテープ止め ユニ・チャーム 11644632
- ライフリー 横モレあんしんテープ止め ユニ・チャーム 11644632
- ライフリー 横モレあんしんテープ止め ユニ・チャーム 11644632

ライフリー 横モレあんしんテープ止め

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(22枚)
サイズS
内容量1個(22枚)注文コード11644632品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56~90cm)Mサイズ(67~106cm)Lサイズ(81~128cm)LLサイズ(81~141cm)医療費控除対象品

用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象種別テープ止め吸収量(mL)600吸収量おしっこ約4回分適合寝て過ごすことが多い方サイズSヒップ(cm)56~90アズワン品番65-0360-10医療・介護用品セレクション58
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89861387
2021-07-07
用途: 家族の入院先に送付
その他業種

必要な物を早く届けて頂ける事に主にしてmonotaroをえらびました。

対象商品 : 89861387
2021-03-16
用途: 家族の介護用
教育・研究機関

たくさん入っています。大きい包装です。ですから宅配してもらえると本当に助かります。

対象商品 : 11644623
2021-02-01
用途: 親のパンツ
建設業・工事業

もう80過ぎているので必需品です。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 89861387
2021-03-30
用途: 日常生活
医療・福祉・介護関連業

テープ固定の部分が 伸びず 素材も固いので いまいちです
ライフリー のびーるフィットをおすすめします

対象商品 : 11644605
2018-08-07
用途: 病院にて
医療・福祉・介護関連業

使用している本人は少し大きいのが気になるとの感想でした。
見た目の感じも大きいかな・・と。
思ったより薄手でしたが、
大手のメーカーさんのものなので安心して使用できてるとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする