- リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション 11644745

- リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション 11644745
- リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション 11644745
- リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション 11644745
- リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション 11644745
- リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション 11644745
- リフレはくパンツ うすくて快適 リブドゥコーポレーション 11644745

リフレはくパンツ うすくて快適

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(36枚)
サイズS
内容量1個(36枚)注文コード11644745品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

◆はくパンツ 軽やかなうす型について◆
下着のような履き心地。よく伸びてやわらかいパンツタイプの紙おむつです。
ご利用いただく方ご自身で排泄自助の促進が、自尊心やこころの健康の維持につながります。
「夜、ちょっとだけ」間に合わなくなってきたようなおむつ初心者の方にもオススメです。
着脱簡単。履く時は軽い力でよく伸び、脱ぐときは足を上げずにサイドから破れます。
「横モレ防止ギャザー」「股下すっきりフィット」で「漏れ」を、「パワー消臭吸収体」「全面通気性シート」で「蒸れ・におい」を防ぐので、暖かくなるこれからの季節も活躍します。
表面のサラサラ感はそのままで、約2回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
S/M/L/LLの4サイズ展開。
●ウエストサイズ
Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm
★はき方
・ギャザーの幅が広い方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

種別パンツ吸収量(mL)300吸収量おしっこ約2回分適合1人で歩ける方、介助があれば歩ける方にサイズSウエスト(cm)55~75アズワン品番64-7721-48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11644754
2015-10-05
用途: 介護
製造業

初めての購入。99歳になる祖母は、1人暮らし。親族が定期的に訪問しますが、オムツだけでも運ぶには困難で、今回注文しました。履き心地も良く、薄型でごわつかないみたいです。
また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする