リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(26枚) 注文コード 11645278 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。
●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。
●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。
●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。
●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:
Sサイズ:約3回分 小さめMサイズ,Mサイズ:約4回分 小さめLサイズ,Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ヒップサイズ
Sサイズ:57〜92cm 小さめMサイズ:65〜100cm Mサイズ:77〜110cm 小さめLサイズ:85〜120cm Lサイズ:92〜130cm
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

サイズ小さめL 適合サイズ(cm)85〜120 種別テープ止め 吸収量(mL)1300 アズワン品番8-4646-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする