- リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 11645305

- リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 11645305
- リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 11645305
- リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 11645305
- リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 11645305
- リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 11645305

リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(34枚)
サイズS
吸収量(mL)800
内容量1個(34枚)注文コード11645305品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。
●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。
●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。
●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。
●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:
Sサイズ:約3回分 小さめMサイズ,Mサイズ:約4回分 小さめLサイズ,Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ヒップサイズ
Sサイズ:57~92cm 小さめMサイズ:65~100cm Mサイズ:77~110cm 小さめLサイズ:85~120cm Lサイズ:92~130cm
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

サイズS適合サイズ(cm)57~92種別テープ止め吸収量(mL)800アズワン品番8-4646-02医療・介護用品セレクション58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする