アクティ 寝たまま交換テープ止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード11645576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「両サイドの瞬間通気」横向き寝の時もムレ防止。
「幅広テープ」何度でもしっかり装着。
「サイズプリント表記」身体の中心に合わせやすいライン状プリント付き。
「吸収ポリマー」ポリマーの効果で気になるニオイを抑制。
「全面通気性」ムレを防いでお肌さらさら。

種別テープ止め 吸収量(mL)600 吸収量おしっこ約4回分 適合ベッドで寝たままで交換する方 サイズM〜L ヒップ(cm)70〜110 アズワン品番65-0377-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする