アクティ 寝たまま交換テープ止め

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(22枚) 注文コード11645585 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「両サイドの瞬間通気」横向き寝の時もムレ防止。
「幅広テープ」何度でもしっかり装着。
「サイズプリント表記」身体の中心に合わせやすいライン状プリント付き。
「吸収ポリマー」ポリマーの効果で気になるニオイを抑制。
「全面通気性」ムレを防いでお肌さらさら。

種別テープ止め 吸収量(mL)600 吸収量おしっこ約4回分 適合ベッドで寝たままで交換する方 サイズS〜M ヒップ(cm)57〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする