曜日別特売
- サルバ Dパンツ しっかりガード 長時間 白十字 11645804

- サルバ Dパンツ しっかりガード 長時間 白十字 11645804
- サルバ Dパンツ しっかりガード 長時間 白十字 11645804
- サルバ Dパンツ しっかりガード 長時間 白十字 11645804

サルバ Dパンツ しっかりガード 長時間

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(9枚)
サイズM-L
内容量1個(9枚)注文コード11645804品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安心の5回吸収。パッドを入れずに安心して長時間ご使用いただけます。
新採用。腹まわりはゆったりと楽に、モレやすい背中・下腹部はフィットする『全方向フィット』で、はきごこち楽らく。
スピード吸収でモレをしっかりガード。
pHコントロールパルプ採用により弱酸性・抗菌・消臭。

種別パンツ使用可能回数5回分吸収量(mL)750サイズM-Lウエスト(cm)60~95医療・介護用品セレクション57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11645777
2024-05-31
用途: 田植えの作業時に
農・林・水産業

山だからトイレもないし放尿と放糞をしていてべビがあるかもしれないので履きました。

対象商品 : 11645777
2024-05-23
用途: リサイクルの作業中と農作業で使ったら
農・林・水産業

放尿と放糞をしても出ないのでこれを使うと気にしないでいつでもできるので買いました。

対象商品 : 11645795
2023-04-20
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプで使っていますが、吸収量も多く朝まで交換しなくても良いときもあり
快適です。
道の駅やキャンプ場のトイレは夜中に女性一人で行くのはちょっと怖いです。
実際にキャンプ場のトイレで覗かれた事もあり、それからは尿取りパッドとかこちらの
商品のようなおむつを穿いて寝ています。
この商品だけでも漏れないとは思いますが、念のためにおむつカバーを併用すると安心です。
吸収量おしっこ4回分等と記載されている尿取りパッドなんかも、実際には漏れずに安心
してできるのは1回までです。
2回するとほぼ確実に吸収量オーバーで漏れてきます(おそらく寝た体勢なので、体圧で
漏れてくるのでしょう)
こちらの商品も、おそらく2回したら漏れない限度を超えると思いますので、交換した
方が良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする